Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B67385G0000X187 FERRITKERN, N87,U-KERN 126/91/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355113
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67385G0000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 560 mm²
  • Kern: U
  • Produktpalette: B67385G Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 3.9 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 480 mm
  • Ferritkerngröße: U126/91/20
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B67385G0000X187, 2355113, 235-5113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,80*
    € 105,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,69*
    € 92,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 75,54*
    € 89,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,45*
    € 85,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,49*
    € 77,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,84*
    € 65,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,69*
    € 63,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,61*
    € 45,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.