Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65525J0000R087 FERRITKERN , ER 11 N87


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355108
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65525J0000R087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 12.4 mm²
  • Kern: ER
  • Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: B65525 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 1.2 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 14.1 mm
  • Ferritkerngröße: ER11/5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65525J0000R087, 2355108, 235-5108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,469*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 0,469* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Satz
    ab 5000 Sätze
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Satz
    ab 10000 Sätze
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Satz
    ab 2500000 Sätze
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65526B1010T001
    ab € 0,759*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.