Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorkerne, P, P14/8, N48, 20 mm, 25 mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355052
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65541D0000R048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern n48
ferritkern
epcos ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 25 mm²
  • Kern: P
  • Produktpalette: B65541 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 2.1 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 20 mm
  • Ferritkerngröße: P14/8
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N48
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65541D0000R048, 2355052, 235-5052
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,13*
    € 2,53*
    2
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,58*
    € 2,62*
    Lager 139
    405
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 3,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65545B0009X000
    ab € 1.294,82*
    Zubehör
    Epcos
    B65542B0000T001
    ab € 0,0911*
    Zubehör
    Epcos
    B65545B0010X000
    ab € 3,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.