Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorkerne, P, P9/5, M33, 12.5 mm, 10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355049
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65517D0063A033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 10 mm²
  • Kern: P
  • Produktpalette: B65517 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 63 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 12.5 mm
  • Ferritkerngröße: P9/5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: M33
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65517D0063A033, 2355049, 235-5049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.