Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 35TQC3R9MYF KONDENSATOR, 3.9æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355005
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35TQC3R9MYF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Tantalkondensator
panasonic elko
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.4 ohm
  • Produktpalette: POSCAP TQC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.9 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 35TQC3R9MYF, 2355005, 235-5005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,853*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T521B335M035ATE150
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    Kemet
    T521B335M035ATE200
    ab € 0,377*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJB475M035R0200E
    ab € 0,25*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJB475M025R0150
    ab € 0,229*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.