Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 16TQC10M KONDENSATOR, 10æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354977
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16TQC10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: POSCAP TQC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 800 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, 10µf 16volt tantal elko, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 16TQC10M, 2354977, 235-4977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,56*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520B106M016ATE100
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJB106M016R0200
    ab € 0,186*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.