Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 10SVP10M KONDENSATOR, 10æF, 10V, 20%, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354666
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SVP10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
becherelko 10v
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.22 ohm
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: OS-CON SVP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 700 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 10uf, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 10SVP10M, 2354666, 235-4666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,542*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,322*
    € 1,57318
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.