Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH1R06A GLEICHRICHTERDIODE, ULTRASCHNELL, 1A SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354446
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH1R06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 20 A
  • Produktpalette: STTH1
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH1R06A, 2354446, 235-4446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0785*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.