Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMA6J12A-TR TVS-DIODE, 600W, 23.5V, UNIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353648
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6J12A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Transil SMA6J
  • Sperrspannung: 12 V
  • Klemmspannung, max.: 23.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 13.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 14.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMA6J12A-TR, 2353648, 235-3648
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    Lager 139
    11365
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,178*
    € 0,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.