Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 293D107X9010C2TE3 KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353063
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D107X9010C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10v
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.9 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT 293D Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2412 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 350 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 293D107X9010C2TE3, 2353063, 235-3063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,318*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491C107K010AT
    ab € 0,221*
    Ähnlich
    Kemet
    T491C107K010AT
    ab € 0,476*
    Ähnlich
    Kemet
    T494C107K010AT
    ab € 0,53*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJC107K010RNJ
    ab € 0,151*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.