Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1001-0004-UK LADEGERÄT, D/C/AA/AAA/PP3/USB, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352806
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0004-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Produktpalette: Energy 16 Plus Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA, C, D, PP3
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Tisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 147,32*
    € 172,09*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 172,92*
    € 194,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 194,31*
    € 231,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 193,59*
    € 230,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,97*
    € 216,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,92*
    € 205,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035052
    ab € 7,48*
    Zubehör
    Ansmann
    5035092
    ab € 11,07*
    Zubehör
    Ansmann
    5035232
    ab € 2,0125*
    Zubehör
    Ansmann
    5035352
    ab € 6,57*
    Zubehör
    Ansmann
    5030642
    ab € 19,44*
    Zubehör
    Ansmann
    1900-0100
    ab € 39,30*
    Zubehör
    Ansmann
    1700-0136
    ab € 12,10*
    Zubehör
    Ansmann
    1700-0129
    ab € 3,14*
    Zubehör
    Ansmann
    1700-0130
    ab € 5,04*
    Zubehör
    Ansmann
    1700-0131
    ab € 8,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.