Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC1111AZER150M01 INDUKTIVITÄT, 15UH, 0.65A, 20%, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352683
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1111AZER150M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 650 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: IFSC-1111AZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 400 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 2.9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.57 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC1111AZER150M01, 2352683, 235-2683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,276*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.