Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC1111ABER3R3M01 INDUKTIVITÄT, 3.3UH, 1.7A, 20%, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352669
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1111ABER3R3M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 1.7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: IFSC-1111AB-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 2.9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC1111ABER3R3M01, 2352669, 235-2669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,233*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.