Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50PX22MEFC5X11 KONDENSATOR, 22æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346602
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50PX22MEFC5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 22uf
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: PX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 70 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 50PX22MEFC5X11, 2346602, 234-6602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0477*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    860020672011
    ab € 0,0505*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V226M5X11
    ab € 0,03*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H220S
    ab € 0,1101*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FM1H220
    ab € 0,0588*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1H220
    ab € 0,0788*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.