Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 10ZLJ2200MT810X25 KONDENSATOR, 2200æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346446
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     10ZLJ2200MT810X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko 10v
becherelko
becherelko 2200uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: ZLJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.9 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 10ZLJ2200MT810X25, 2346446, 234-6446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,296*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1A222L
    ab € 0,419*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR10V228M10X21
    ab € 0,11*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1AHG222
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1AM222
    ab € 0,227*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1A222
    ab € 0,446*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.