Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 6.3TZV47M4X6.1 KONDENSATOR, 47æF, 6.3V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346356
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     6.3TZV47M4X6.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: TZV
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6.1 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 6,3 volt, becherelko, smd kondensator 6,3v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 6.3TZV47M4X6.1, 2346356, 234-6356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0893*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3655*
    € 0,43495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2136*
    € 0,25418
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1844*
    € 0,21944
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1594*
    € 0,18969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1474*
    € 0,17541
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK0J470UR
    ab € 0,0803*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFKJ470UAR
    ab € 0,0894*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE-FPJ470UAR
    ab € 0,104*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC0J470R
    ab € 0,0968*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK0J470UR
    ab € 0,0952*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFKJ470UAR
    ab € 0,108*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFPJ470UAR
    ab € 0,116*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEHA0J470WR
    ab € 0,0767*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215373479E3
    ab € 0,222*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.