Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16YXG4700MEFC16X31.5 KONDENSATOR, 4700æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346196
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16YXG4700MEFC16X31.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: YXG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.45 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 31.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 16YXG4700MEFC16X31.5, 2346196, 234-6196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,664*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR16V478M16X26
    ab € 0,269*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH16V478M16X32
    ab € 0,30*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1CM472
    ab € 0,63*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1CHG472
    ab € 0,777*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.