Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C146 10N024 600 1 GEHÄUSE DOPPELTE EINF.SEITL, E24, 2BÜGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346030
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10N024 600 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Panelmontage
  • Arretierung/Sicherung: 2 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Zur Verwendung mit: C146 E24 Inserts &, Hoods
  • Produktpalette: Heavy Mate
  • Größe Rechteckgehäuse: E24
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C146 10N024 600 1, 2346030, 234-6030
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 18,41*
    € 33,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,63*
    € 63,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,05*
    € 75,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,85*
    € 73,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,63*
    € 70,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,02*
    € 59,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,97*
    € 57,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,19*
    € 46,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 38,41*
    € 45,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 37,63*
    € 44,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C14610S02400015
    ab € 11,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.