Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DV160214-1 STARTER-KIT, DALI, BELEUCHTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2345725
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV160214-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Core-Chip: PIC16F1947
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 9 V
  • Bausteintopologie: -
  • Anzahl der Ausgänge: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: 2x Eval Boards, Prototyping Board, DALI Adapters, 9V International Power Supply, RJ45 Patch Cable
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kits, LEDs, MICROCHIP, DV160214-1, 2345725, 234-5725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 303,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 367,29*
    € 437,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 358,15*
    € 426,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 329,19*
    € 391,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 318,33*
    € 378,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 303,08*
    € 360,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC160214
    ab € 31,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.