Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TDK NL453232T-220J-PF INDUKTIVITÄT 22UH 0.18A, 5%, 13MHZ, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2345145
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NL453232T-220J-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Beschreibung: INDUKTIVITÄT 22UH 0.18A, 5%, 13MHZ, 1812
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 3.2 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 13 MHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 22 ᄉH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 180 mA
  • Bauform: 1812 [Metrisch 4532]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe NL
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, TDK, NL453232T-220J-PF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 252,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG