Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY RN73C2A16R5BTDF DÜNNSCHICHTWIDERST. 16R5 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344787
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RN73C2A16R5BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 16R5 0.1% 0.1W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 16.5 ohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtverpackung
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 10ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Product Range: Baureihe RN73
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: RN73C2A16R5BTDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,286*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG