Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS RV4NAYSJ102A DREHPOTENTIOMETER, 1K 10%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344515
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     RV4NAYSJ102A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: RV4
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.325 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 50.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 64.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, eti systems potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, RV4NAYSJ102A, 2344515, 234-4515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,10*
    € 64,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,30*
    € 55,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,54*
    € 50,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    14S-2D
    ab € 1,97*
    Zubehör
    Multicomp
    15T-2D
    ab € 3,25*
    Zubehör
    Multicomp
    16H-2D-A
    ab € 2,83*
    Zubehör
    Multicomp
    16H-2D-B
    ab € 2,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.