Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 1320-S-48 ÜBERSPANN.SCHUTZ NETZ 65VDC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344153
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1320-S-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Produktpalette: 1320
  • Schutzbaustein: Überspannungsschutz für Netzanwendungen
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SPD-Typ: Typ 2 &, 4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spitzenstoßstrom: 30 kA
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 65 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter bourns electronics, Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, BOURNS, 1320-S-48, 2344153, 234-4153
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 84,65*
    € 108,43*
    8
    Frei Haus
    ab € 103,28*
    € 122,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,43*
    € 129,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,79*
    € 127,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,49*
    € 120,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,93*
    € 117,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,65*
    € 100,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD40357SB
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD50357SB
    ab € 4,42*
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD80357SB
    ab € 5,933*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.