Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ITA6V1U1RL DIODEN-ARRAY, TVS, BIDIR, 300W, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344062
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ITA6V1U1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 300 W
  • Produktpalette: Transil ITA
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 12 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.51 V
  • Durchbruchspannung, max.: 6.51 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, ITA6V1U1RL, 2344062, 234-4062
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,91*
    € 1,71*
    Lager 139
    6977
    1
    € 14,99*
    ab € 0,968*
    € 3,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,68*
    € 4,3792
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.