Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AHC138PWR IC 3 ZU 8 LEITUNGS-DECODER/DMUX TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342422
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC138PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Anzahl derᅠAusgänge: 8 Ausgänge
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Decoder, Decoder IC, decoder, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHC138PWR, 2342422, 234-2422
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 0,1721*
    € 0,3015*
    Lager 139
    5
    € 5,95*
    ab € 0,132*
    € 0,394*
    1
    € 4,00*
    ab € 0,32*
    € 0,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,97* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Texas Instruments
    SN74HC541N
    ab € 0,171*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.