Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TISP6NTP2CDR-S THYRISTOR, -170V, 25A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342007
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP6NTP2CDR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
thyristor bourns
Produktpalette: -
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 15 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: SOIC
  • Thyristortyp: SLIC-Schutz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: -170 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, TISP6NTP2CDR-S, 2342007, 234-2007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,613*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,03*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.