Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TISP4P015L1NR-S THYRISTOR, 15V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341999
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP4P015L1NR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor bourns
thyristor
Produktpalette: -
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 15 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: SOT-23
  • Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 8 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, TISP4P015L1NR-S, 2341999, 234-1999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,319*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 4,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.