Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CDSOT236-T05C DIODEN-ARRAY, TVS, BI, 350W, 5V, SOT-236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341976
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT236-T05C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 350 W
  • Produktpalette: CDSOT236
  • Sperrspannung: -
  • Klemmspannung, max.: 9.8 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, CDSOT236-T05C, 2341976, 234-1976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,27*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.