Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BTB24-800BWRG TRIAC, 800V, 25A, TO-220AB-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341695
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB24-800BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 250 A
  • Haltestrom, max.: 75 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • Bauform - Triac: TO-220AB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.55 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, BTB24-800BWRG, 2341695, 234-1695
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,95*
    € 2,64*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,66*
    € 3,83*
    Lager 139
    2673
    1
    € 14,99*
    ab € 1,32*
    € 4,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,18*
    € 4,9742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.