Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TN815-600B-TR THYRISTOR, SCR, 8A, 600V, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341672
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN815-600B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 73 A
  • Haltestrom, max.: 5 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 15 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, TN815-600B-TR, 2341672, 234-1672
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,45*
    € 1,49*
    Lager 139
    2240
    € 14,99*
    ab € 0,543*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.