Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS RBO40-40G-TR ESD-SCHUTZDIODE, 40V, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341667
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RBO40-40G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: RBO40
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: 1.5 kW
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, RBO40-40G-TR, 2341667, 234-1667
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,29*
    € 4,09*
    Lager 139
    93
    1
    € 14,99*
    ab € 1,50*
    € 4,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,87*
    € 5,7953
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.