Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS DA108S1RL TVS-DIODE, UNIDIR., 0.73W, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341652
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DA108S1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Durchbruchspannung, max.: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Sperrspannung Vrwm: 18 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: -
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Diode: SOIC
  • Produktpalette: Baureihe DA1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, DA108S1RL, 2341652, 234-1652
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 5,95*
    ab € 0,545*
    € 1,231*
    1
    € 4,00*
    ab € 1,40*
    € 2,22*
    1
    Frei Haus
    ab € 1,55*
    € 2,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,155* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    60450
    ab € 945,00*
    Sonstiges
    k.A.
    490157
    ab € 0,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.