Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 108-1083-001 BANANENSTECKER, 15A, LÖTBAR, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340493
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     108-1083-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz
bananenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 3.5 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 108-1083-001, 2340493, 234-0493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    108-0903-001
    ab € 1,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.