Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R3G190-RD45-03 EC-RADIALLÜFTER, 190MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336537
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R3G190-RD45-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: RadiCal R3G190 RD
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 81 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 16.25 m³/min
  • Gebläse: EC-Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 573.9 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP54
  • Nennleistung: 169 W
  • Stromanschluss: 7 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 90.7 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 190 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schrank-lüfter 230v papst, schrank-lüfter 230v, schrank lüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, R3G190-RD45-03, 2336537, 233-6537
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 226,89*
    € 283,92*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 370,19*
    € 434,98*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 409,50*
    € 515,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 434,98*
    € 517,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 425,63*
    € 506,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 402,17*
    € 478,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 385,03*
    € 458,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 370,19*
    € 440,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CECXX2040MC-F
    ab € 61,33*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECD
    ab € 59,89*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1063
    ab € 20,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    RMECI
    ab € 47,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    CN1003
    ab € 18,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 79,47*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 323,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.