Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2046-09-C2LF GASENTL.RÖHRE 3POL 20KA 90V RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335982
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2046-09-C2LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: 2046
  • Ansprechstoßspannung: 700 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Radial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2046-09-C2LF, 2335982, 233-5982
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,85*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,84*
    € 1,04*
    Lager 139
    914
    1
    € 14,99*
    ab € 0,591*
    € 2,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.