Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TXB0106RGYR VOLT LEVEL TRANSLATOR, 6BIT, VQFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335613
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TXB0106RGYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Ausgangsstrom: -
  • Anzahl der Eingänge: 6
  • Logiktyp: Spannungspegelumsetzer
  • Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Bauform - Logikbaustein: VQFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausbreitungsverzögerung: 4 ns
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 0,58*
    € 1,544*
    € 4,00*
    ab € 1,91*
    € 2,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,544*
    € 1,83736
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Texas Instruments
    TPS63036YFGR
    ab € 0,724*
    Zubehör
    Texas Instruments
    BQ24250RGET
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG