Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SS8PH10-M3/86A GR-DIODE, STANDARD, 8A, 100V, TO-277A-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335175
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS8PH10-M3/86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 150 A
  • Produktpalette: SS8PH
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Durchlassspannung, max.: 900 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: TO-277A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS8PH10-M3/86A, 2335175, 233-5175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,174*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.