Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SS3P3-M3/84A GR-DIODE, STANDARD, 3A, 30V, DO-220AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335169
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS3P3-M3/84A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: SS3P3
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 580 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-220AA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS3P3-M3/84A, 2335169, 233-5169
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1436
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0774*
    € 0,7112*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,59*
    € 1,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7112*
    € 0,84633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4679*
    € 0,5568
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4127*
    € 0,49111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1442*
    € 0,1716
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,556* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.