Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY S1M-E3/5AT GR-DIODE, STANDARD, 1A, 1KV, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335162
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S1M-E3/5AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: S1M-E
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 1.8 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, S1M-E3/5AT, 2335162, 233-5162
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,051*
    € 0,2065*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0345*
    € 0,4822*
    Lager 139
    293461
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0514*
    € 0,6091*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6091*
    € 0,72483
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4016*
    € 0,4779
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3494*
    € 0,41579
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1427*
    € 0,16981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0455* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.