Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY KBU8K-E4/51 BRÜCKEN-GR-DIODE, 1PH, 8A, 800V, KBU-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335126
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBU8K-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 300 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SIP
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: KBU8K
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, KBU8K-E4/51, 2335126, 233-5126
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    946
    € 14,99*
    ab € 1,97*
    € 5,14*
    € 8,95*
    ab € 2,58*
    € 5,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    6718978
    ab € 31,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.