Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SLVU2.8-4A1 ESD-SCHUTZDIODE, 300W, 2.8V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2334377
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SLVU2.8-4A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: SLVU2
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 15 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: 600 W
  • Bauform - Diode: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, SLVU2.8-4A1, 2334377, 233-4377
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,80*
    Lager 139
    14690
    1
    € 14,99*
    ab € 0,57*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,12*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.