Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMATRONIC 1900-09-000 LASER-SCHUTZBRILLE, 615-700NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2334334
Hersteller:
     Imatronic
Herst.-Nr.:
     1900-09-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Produktpalette: -
  • Brillentyp: Laserschutzbrille
  • Rahmenfarbe: Schwarz
  • Sicherheitseinstufung: -
  • Ausführung der Gläser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Farbe der Gläser: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Augenschutz, Brillen, Kopfband, ohne, IMATRONIC, 1900-09-000, 2334334, 233-4334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,97*
    € 210,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,06*
    € 209,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,17*
    € 201,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,88*
    € 191,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,43*
    € 170,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.