Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RLB1314-6R8ML INDUKTIVITÄT, 6.8UH, 20%, 3.9A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333687
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB1314-6R8ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: RLB
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.9 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.012 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RLB1314-6R8ML, 2333687, 233-3687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,246*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,332*
    € 1,58508
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    SBC9-6R8-492
    ab € 0,508*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.