Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 78F101J-RC INDUKTIVITÄT 100UH 5% 0.165A HF AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333635
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     78F101J-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Eigenresonanzfrequenz: 5.5 MHz
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: 78F
  • DC-Nennstrom: 165 mA
  • DC-Widerstand, max.: 4.1 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 100 μh, festinduktivität, Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, 78F101J-RC, 2333635, 233-3635
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8157
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1362*
    € 0,2562*
    Lager 139
    10400
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0856*
    € 0,284*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,122*
    € 0,404*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,133*
    € 0,437*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2494*
    € 0,29679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1808*
    € 0,21515
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1453*
    € 0,17291
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,84* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    78F101J-RC
    ab € 0,0864*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.