Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-2001ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333590
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-2001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-2001ELF, 2333590, 233-3590
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    25000
    € 25,00*
    ab € 0,0076*
    € 0,01004*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0137*
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0255*
    Lager 139
    2750
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00556*
    € 0,03032*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03032*
    € 0,03608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01813*
    € 0,02157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01394*
    € 0,01659
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01243*
    € 0,01479
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01108*
    € 0,01319
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00958*
    € 0,0114
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00921*
    € 0,01096
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00854*
    € 0,01016
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00734*
    € 0,00873
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00556*
    € 0,00662
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3032* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206S4F2001T5E
    ab € 0,00769*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12X2001FTL
    ab € 0,0119*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X2001FTL
    ab € 0,00466*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X2001FTL
    ab € 0,00284*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2001V
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    RS Pro
    8029649
    ab € 50,95*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062K00FKEA
    ab € 0,0122*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072KL
    ab € 0,00375*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.