Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-JW-101ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R 5% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333587
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-JW-101ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-JW-101ELF, 2333587, 233-3587
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    25000
    € 25,00*
    ab € 0,00386*
    € 0,00529*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0131*
    Lager 139
    12064
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00174*
    € 0,01555*
    2 Tage
    24650
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0159*
    € 0,1373*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01555*
    € 0,0185
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01031*
    € 0,01227
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00792*
    € 0,00942
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00617*
    € 0,00734
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00451*
    € 0,00537
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0028*
    € 0,00333
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00276*
    € 0,00328
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00261*
    € 0,00311
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00247*
    € 0,00294
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00174*
    € 0,00207
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1555* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X101 JTL
    ab € 0,00153*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0603J100R
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3GEYJ101V
    ab € 0,00436*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3GEYJ101V
    ab € 0,00456*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RJNEAIF
    ab € 0,0507*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RJNEA
    ab € 0,00842*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RJNEA
    ab € 0,00607*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.