Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-4701ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.25W 1206


(Weitergeleitet von Suche „cr1206-fx-4701elf“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333551
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-4701ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1206
smd widerstand
Widerstand: 4.7 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselement: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Bauform - Widerstand: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: Baureihe CR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-4701ELF, 2333551, 233-3551
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0242*
    € 0,0573*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,0828*
    € 0,1122*
    1
    € 4,00*
    ab € 0,0532*
    € 0,114*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,116*
    € 0,163*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0242*
    € 0,0288
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,573* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12X4701FTL
    ab € 0,01202*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X4701FTL
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X4701FTL
    ab € 0,0056*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF4701V
    ab € 0,0251*
    Ähnlich
    TT ELECTRONICS / WELWYN
    ASC1206-4K7FT5
    ab € 0,00919*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.