Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-1003ELF DICKSCH.WIDERSTAND 100K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333538
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-1003ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-1003ELF, 2333538, 233-3538
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0139*
    Lager 139
    27124
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00354*
    € 0,02309*
    300
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0494*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02309*
    € 0,02748
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01237*
    € 0,01472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01046*
    € 0,01245
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00932*
    € 0,01109
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00826*
    € 0,00983
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00711*
    € 0,00846
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00667*
    € 0,00794
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00558*
    € 0,00664
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00477*
    € 0,00568
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00354*
    € 0,00421
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2309* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X1003FTL
    ab € 0,00537*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X1003FTL
    ab € 0,00304*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW1003
    ab € 0,0275*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW1003
    ab € 0,0125*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X1003FTL
    ab € 0,00446*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X1003FTL
    ab € 0,00334*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003658
    ab € 0,0076*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0805F100K
    ab € 0,00805*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0805F100K
    ab € 0,00449*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F1003V
    ab € 0,0131*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0805F100K
    ab € 0,00385*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805100KFKEA
    ab € 0,00689*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805100KFKEAHP
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805100KFKEA.
    ab € 0,00649*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805100KFKTA
    ab € 0,017*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.