Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER UNL6W30KF KONDENSATOR, 30æF, 600V, 10%, PP, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333425
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     UNL6W30KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 35 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 12.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 900 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 30 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: UNL
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 30 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produkthöhe: 53.7 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 30µf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, UNL6W30KF, 2333425, 233-3425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.