| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2333097 Herst.-Nr.: TPSB106M025R1800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hersteller-Größencode: B Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.8 ohmProduktpalette: TPS Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528] Rippelstrom: 217 mABetriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Ausfallrate: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 10 µFQualifikation: - Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 2.8 mmProdukthöhe: 1.9 mmProduktlänge: 3.5 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 10µf 25v smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSB106M025R1800, 2333097, 233-3097 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,344* | € 0,73* | | | | | | | | | 400 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,17* | € 1,46* | | | | | | | | 400 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,45* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|